Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER R12P22005D/P DC/DC-WANDLER, 20V/-5V, 0.05A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3977335
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     R12P22005D/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Ungeregelt
  • Höhe: 12.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 1:1
  • Breite: 19.5 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • Tiefe: 9.8 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 20 V
  • Isolationsspannung: 6.4 kV
  • Produktpalette: RxxP22005D Series
  • DC/DC-Wandler: SIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 200 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 12 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 13.2 V
  • Ausgangsleistung, max.: 2 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 10.8 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, RECOM POWER, R12P22005D/P, 3977335, 397-7335
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,49*
    € 11,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,38*
    € 9,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RECOM POWER
    R-REF01-HB
    ab € 204,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.