Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TLE9015DQUTRXBRGTOBO1 EVAL.BOARD, BATTERIE-MANAGEMENT-SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3994040
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE9015DQUTRXBRGTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Batteriewächter
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: UART-Transceiver
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard TLE9015QU
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: TLE9015QU
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, INFINEON, TLE9015DQUTRXBRGTOBO1, 3994040, 399-4040
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 83,37*
    € 109,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 88,95*
    € 113,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,48*
    € 135,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 112,81*
    € 134,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,05*
    € 128,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,17*
    € 121,58
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,95*
    € 105,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.