Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 0251007.MRT1L SICHERUNG, PCB, SEHR FLINK, 7A, 125VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995189
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0251007.MRT1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: PICO II 251 Series
  • Schaltvermögen DC-Strom: 300 A
  • Bauform - Sicherung: Axial bedrahtet
  • Sicherungsstrom: 7 A
  • Auslöseverhalten: Sehr flink
  • Nennspannung, V DC: 125 V
  • Schaltvermögen AC-Strom: 70 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung superflink, PCB-Sicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 0251007.MRT1L, 3995189, 399-5189
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    675
    € 14,99*
    ab € 0,392*
    € 1,486*
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 0,543*
    € 1,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,486*
    € 1,76834
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,763*
    € 0,90797
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.