Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-23-PN EINWEGLICHTSCHRANKE, 2M, PNP DO/LO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3995267
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-23-PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: EX-20 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 m
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 98,80*
    € 113,45*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 101,20*
    € 113,47*
    € 6,90*
    ab € 100,86*
    € 120,35*
    12 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 109,35*
    € 122,43*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 126,91*
    € 232,74*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 232,74*
    € 276,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 228,99*
    € 272,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 198,12*
    € 235,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 163,76*
    € 194,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 146,83*
    € 174,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 135,53*
    € 161,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 126,91*
    € 151,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    MSEX204
    ab € 3,83*
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 111,15*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.