Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDEX C5-267-B-1 MAGNETSPULE, OPEN-FRAME, 3W, 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996097
Hersteller:
     Ledex
Herst.-Nr.:
     C5-267-B-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v dc
Spulenwiderstand: 191.73 ohm
  • Produktpalette: C5 Series
  • Magnetwirkung: Ziehen
  • Haltekraft: 14 oz force
  • Magnet-Einschaltdauer: Durchgängig
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 3 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenanschluss: Lötanschluss
  • Rahmen: Typ C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: magnetspule 24v, magnetspule, Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Open-Frame-Magnetspulen, LEDEX, C5-267-B-1, 3996097, 399-6097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,95*
    € 46,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,71*
    € 44,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,26*
    € 32,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,59*
    € 26,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.