Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDEX C5-270-B-1 MAGNETSPULE, OPEN-FRAME, 3W, 12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996099
Hersteller:
     Ledex
Herst.-Nr.:
     C5-270-B-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hubmagnet
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 12vdc
Magnet-Einschaltdauer: Durchgängig
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 3 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Spulenanschluss: Lötanschluss
  • Rahmen: Typ C
  • Spulenwiderstand: 48.65 ohm
  • Produktpalette: C5 Series
  • Magnetwirkung: Ziehen
  • Haltekraft: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: magnetspule 12v, magnetspule, Hubmagnete, Magnete, Motoren, Motorsteuerungen, Open-Frame-Magnetspulen, LEDEX, C5-270-B-1, 3996099, 399-6099
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,24*
    € 46,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,06*
    € 45,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,25*
    € 34,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,32*
    € 30,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,17*
    € 25,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.