Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE IXTP94N20X4 MOSFET, N-KANAL, 200V, 94A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3996615
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     IXTP94N20X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
littelfuse mosfet
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0106 ohm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Dauer-Drainstrom Id: 94 A
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Drain-Source-Spannung Vds: 200 V
  • Verlustleistung: 360 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, LITTELFUSE, IXTP94N20X4, 3996615, 399-6615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,86*
    € 17,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,73*
    € 13,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.