Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 64.1041-27 BANANENSTECKER, BRAUN, 19A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012701
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1041-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Braun
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: LM-4A-30 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 19 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenstecker braun, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 64.1041-27, 4012701, 401-2701
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,01*
    € 3,71*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 2,15*
    € 3,74*
    Lager 139
    95
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,83*
    € 7,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,34*
    € 7,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,60*
    € 6,66
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,71*
    € 5,60
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,83* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.