Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Schraubanschluss, 1,0 mm², braun, 64.1041-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 1,0 mm², braun, 64.1041-27
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 1,0 mm², braun, 64.1041-27
Artikel-Nr.:
     4502-22F7037
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1041-27
EAN/GTIN:
     4099891623371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborstecker
Laborsteckverbinder
Einzelstecker, 64.1041-27, Stäubli Electrical Connectors Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Schraubanschluss.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
19 A
Berührungssicher:
Nein
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
braun
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Länge:
54.3 mm
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
max. Kabeldurchmesser:
3 mm
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stäubli bananenstecker braun, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,01*
€ 3,71*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,74*
1 Tag
95
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,83*
€ 7,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.