Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G3NA-240B-UTU AC100-240 HALBLEITERRELAIS, 40A, 24-240V AC, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014538
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3NA-240B-UTU AC100-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Laststrom: 40 A
  • Schaltmodus: Nulldurchgang
  • Produktpalette: G3NA Series
  • Betriebsspannung, min.: 24 VAC
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Betriebsspannung, max.: 240 VAC
  • Regelspannung, min.: 100 VAC
  • Regelspannung, max.: 240 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-relais omron, smd relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G3NA-240B-UTU AC100-240, 4014538, 401-4538
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 47,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,07*
    € 82,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,40*
    € 80,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 64,19*
    € 76,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 55,84*
    € 66,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,16*
    € 64,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,31*
    € 56,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.