Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 101193228 SICHERHEITSZUHALTUNG DPST, 0.4A, 75VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015335
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101193228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...
Kontaktkonfiguration: DPST-NC
  • IP-Schutzart: IP67
  • Produktpalette: BNS 36 Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, magnetschalter ip 67, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 101193228, 4015335, 401-5335
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    51 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 60,06*
    € 77,74*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,50*
    ab € 63,59*
    € 81,68*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 76,89*
    € 123,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 123,95*
    € 147,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 122,04*
    € 145,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,17*
    € 112,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,76*
    € 103,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,89*
    € 91,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.