Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 103000649 SICHERHEITSZUHALTUNG DPDT SPST 0.01A 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015395
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     103000649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
Kontaktkonfiguration: DPDT, SPST-NO
  • IP-Schutzart: IP69K
  • Produktpalette: BNS 40S Series
  • DC-Kontaktstrom, max.: 10 mA
  • Schalteranschlüsse: Kabel
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • AC-Kontaktstrom, max.: -
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schmersal, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, SCHMERSAL, 103000649, 4015395, 401-5395
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 126,98*
    € 158,12*
    51 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 133,85*
    € 166,88*
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 131,62*
    € 168,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 245,92*
    € 302,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 302,15*
    € 359,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 292,94*
    € 348,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 272,77*
    € 324,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 261,98*
    € 311,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,92*
    € 292,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.