Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP780904 SCHALLPEGELMESSGERÄT, 30DB BIS 130DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4016260
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP780904
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lärm Messgerät
Schallmessgerät
Schallpegelmesser
Schallpegelmessgerät
Produktpalette: Multicomp Pro Sound Level Meters
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Genauigkeit dB: 1.5 dB
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Schallpegel, max.: 130 dB
  • Schallpegel, min.: 30 dB
  • Auflösung (db): 0.1 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lärm messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Schallpegelmessung, Umgebungsbedingungen, von, MULTICOMP PRO, MP780904, 4016260, 401-6260
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,38*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,04*
    € 89,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,48*
    € 87,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,21*
    € 84,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,57*
    € 80,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,38*
    € 68,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.