Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT 930103103 POLKLEMME M4 GELB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4017717
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     930103103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
sks hirschmann laborbuchse gelb
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Gelb
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: PKI 10 A Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Nennstrom: 35 A
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenbuchse gelb, laborbuchse, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, Polklemmen, HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT, 930103103, 4017717, 401-7717
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,804* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 22,55*
    € 26,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,72*
    € 22,28
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 14,02*
    € 16,68
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    934100103
    ab € 1,48*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    930435103
    ab € 7,95*
    Zubehör
    SKS Kontakttechnik
    934063103
    ab € 5,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.