Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES DC2596A DEMOBOARD, SYNC BUCK-BOOST-REGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4023295
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     DC2596A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät analog
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Synchroner Buck-Boost-Regler
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard LT8708EUHG#PBF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: LT8708EUHG#PBF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, DC2596A, 4023295, 402-3295
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 386,41*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 460,11*
    € 547,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 453,72*
    € 539,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 416,82*
    € 496,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 406,27*
    € 483,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 386,41*
    € 459,83
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    EEHZA1K330P
    ab € 0,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.