Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES AD8110ASTZ CROSSPOINT-SCHALTER, ANALOG, LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4030844
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD8110ASTZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analogschalter
IC Interface
Interface-IC
Analog-Multiplexer
Steuer-/Bedienschnittstelle: Parallel, seriell
  • Produktpalette: -
  • I/O-Kompatibilität: TTL
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Crosspointschalter: Analog
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multiplexer IC, analog multiplexer ic, analog multiplexer, Crosspoint-Schalter, Demultiplexer, Halbleiter, ICs, Multiplexer, Schalter, ANALOG DEVICES, AD8110ASTZ, 4030844, 403-0844
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 63,80*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,72*
    € 113,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,82*
    € 112,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,14*
    € 109,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,25*
    € 96,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 79,03*
    € 94,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,85*
    € 87,88
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,80*
    € 75,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.