Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADUM1301ARWZ DIGITALER ISOLATOR 2KANÄLE -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4031735
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM1301ARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Isolations-IC: Digitaler High-Speed-CMOS-Isolator
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Isolation: Magnetisch
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangspegel: CMOS
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSOIC
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Isolationsspannung: 2.5 kV
  • Ausgangspegel: CMOS
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Isolatoren, Schnittstellen, Treiber, ANALOG DEVICES, ADUM1301ARWZ, 4031735, 403-1735
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 3,34*
    € 5,11*
    € 6,90*
    ab € 2,11*
    € 5,12*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 4,28*
    € 6,27*
    Lager 139
    194
    € 14,99*
    ab € 2,91*
    € 8,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,01*
    € 9,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,81*
    € 8,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 47 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 141 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 282 Stück
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Stück
    ab 517 Stück
    € 4,48*
    € 5,33
    pro Stück
    ab 1034 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 2538 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.