Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 1Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 1Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 3
IC: Schnittstelle; Digitaler Isolator; 1Mbps; iCoupler®; SMD; Ch: 3
Artikel-Nr.:
     2805-ADUM1301ARWZ
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADUM1301ARWZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Hersteller: Analog Devices
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuse: SO16-W
Anzahl Eingänge: 2/1
Versorgungsspannung: 2,7...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Anzahl Kanäle: 3
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 1Mbps
Isolationsspannung: 2,5kV
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: iCoupler®
Integrierten Schaltkreises-Art: Digitaler Isolator
Kanal-Art: Bidirektional
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,11*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 5,12*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 6,27*
2 Tage
194
€ 14,99*
ab € 2,91*
€ 8,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 47 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 141 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.