Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES ADMV8818-EVALZ EVALUATIONSBOARD DIGITAL ABSTIMMB FILTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4034255
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADMV8818-EVALZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Digital abstimmbarer Filter
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard ADMV8818SCCZ-EP
  • Kit-Anwendungsbereich: HF / ZF
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: ADMV8818SCCZ-EP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board analog devices, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, ZF-Anwendungen, ANALOG DEVICES, ADMV8818-EVALZ, 4034255, 403-4255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.465,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.603,20*
    € 1.907,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.592,81*
    € 1.895,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.538,52*
    € 1.830,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.503,95*
    € 1.789,70
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.465,58*
    € 1.744,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.