Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES EVAL-LT8333-AZ EVALUATIONSBOARD, SEPIC-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4034426
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     EVAL-LT8333-AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Aufwärtswandler/Inverswandler/SEPIC-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LT8333RDD#PBF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LT8333RDD#PBF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board analog devices, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, EVAL-LT8333-AZ, 4034426, 403-4426
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 148,56*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,39*
    € 219,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 184,01*
    € 218,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 174,25*
    € 207,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,27*
    € 190,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 148,56*
    € 176,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.