Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANALOG DEVICES EVAL-LT8334-AZ EVALUATIONSBOARD BOOST/INV/SEPIC-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4034427
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     EVAL-LT8334-AZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Unterart Anwendung: Aufwärtswandler/Inverswandler/SEPIC-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LT8334RDE#PBF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: LT8334RDE#PBF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board analog devices, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, ANALOG DEVICES, EVAL-LT8334-AZ, 4034427, 403-4427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 217,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 270,10*
    € 321,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 262,95*
    € 312,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 238,98*
    € 284,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 234,65*
    € 279,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 217,43*
    € 258,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.