Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 2212-V-RC RINGKERNSPULE, 100UH, 4.4A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035747
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     2212-V-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Speicherdrossel
speicherdrossel 100 µh
speicherdrossel
RMS-Strom Irms: 4.4 A
  • Induktivität: 100 µH
  • Produktpalette: 2200 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • DC-Widerstand, max.: 0.056 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 15%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Durchsteckmontage, Induktivitäten, Passive, Ringkernspulen, Spulen, BOURNS, 2212-V-RC, 4035747, 403-5747
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    77
    Frei Haus
    ab € 1,96*
    € 3,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,26*
    € 6,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    ab 77 Stück
    € 3,53*
    € 4,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 385 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    ab 770 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1730042
    ab € 140,81088*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.