Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1SNG610018R0000 BLINDSTOPF KUPPEL GR.13 PA6 13.3MM SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035903
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNG610018R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 13.3 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stopfenmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,307*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,55*
    € 0,6545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.