Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 1SNG610030R0000 BLINDSTOPF KUPPEL GR.16 PA6 15.8MM SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035905
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNG610030R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Einzeladern
Kabel
Kabelmanagement
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 15.8 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Stopfenmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,342*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.