Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ENTRELEC - TE CONNECTIVITY 1SET411404R0000 KABELHALTER, PA66 CF, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4035943
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SET411404R0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Farbe des Kabelkanals: Schwarz
  • Produktpalette: WD-1 Wiring Duct Series
  • Außenhöhe: 14 mm
  • Außenbreite: 89.1 mm
  • Außenlänge: 27 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Kanal-/Pritschenmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), kohlefaserverstärkt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Einzeladern, Kabel, Kabelkanäle, konfektionierte, ENTRELEC - TE CONNECTIVITY, 1SET411404R0000, 4035943, 403-5943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,614*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,464*
    € 1,74216
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,444*
    € 1,71836
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,934*
    € 1,11146
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,754*
    € 0,89726
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.