Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1311020 GEHÄUSE, 62.1MM X 163.8MM X 179.8MM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4048145
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1311020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 7.08 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 163.8 mm
  • Außentiefe - metrisch: 62.1 mm
  • Gehäusefarbe: Schwarz
  • Gehäusetyp: Elektronikgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66, IP67, IP69
  • Außenbreite - Zoll: 6.45 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.44 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 179.8 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip69, Gehäuse, Racks, Schränke, PHOENIX CONTACT, 1311020, 4048145, 404-8145
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 41,63*
    € 52,95*
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 41,70*
    € 52,96*
    29 Tage
    unbekannt
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 41,77*
    € 53,06*
    22 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 42,07*
    € 53,42*
    Lager 139
    9
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 60,72*
    € 79,39*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 79,39*
    € 94,47
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 76,06*
    € 90,51
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 72,48*
    € 86,25
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 66,75*
    € 79,43
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 66,11*
    € 78,67
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 60,72*
    € 72,26
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 60,72* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.