Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74479763210A POWER INDUCTOR, 1UH, 0.9A, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     139-4049430
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74479763210A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
RMS-Strom Irms: 900 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: WE-PMI Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0603 [Metrisch 1608]
  • Sättigungsstrom (Isat): 650 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.25 ohm
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74479763210A, 4049430, 404-9430
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,95*
    ab € 0,52*
    € 0,97*
    Lager 139
    484
    10
    € 14,99*
    ab € 0,461*
    € 1,111*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,091*
    € 1,29829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,58*
    € 0,6902
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,11* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.