Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA CCG1R5-24-05SR DC/DC-WANDLER, 5V, 0.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4051196
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CCG1R5-24-05SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Produktpalette: CCG1R5 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP für Oberflächenmontage
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest, einstellbar
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 11.5 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Breite: 10.4 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 15.7 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 1.5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 300 mA
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, CCG1R5-24-05SR, 4051196, 405-1196
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,48*
    € 23,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,57*
    € 20,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.