Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010341 KABELVERSCHRAUBUNGEN M16 X 1.5, 5MM-10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4057906
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungswerkzeuge
Einzeladern
Gegenmuttern
Kabel
Kabeldurchmesser, max.: 10 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: MP Breathable Glands
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Gewindemaß - Metrisch: M16 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kabeldurchmesser, min.: 5 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,87*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,30*
    € 2,74
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,87*
    € 2,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.