Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK WF2-40B410 GABELLICHTSCHRANKE, 2MM, NPN/PNP, 30V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058123
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WF2-40B410
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Produktpalette: WF Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Sensorausgang: NPN/PNP
  • Ausgangsstrom: 40 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gabelsensor, Lichtschranke, Lichtschranken, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, sick gabelsensor, einweg-lichtschranke, gabellichtschranke 30v, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, SICK, WF2-40B410, 4058123, 405-8123
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 168,58*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 205,93*
    € 245,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 197,48*
    € 235,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 187,50*
    € 223,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 181,11*
    € 215,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,58*
    € 200,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.