Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CAUALB-2M USB-KABEL, 2.0 A-STECKER/B-STECKER, 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058316
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CAUALB-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CAUALB-2M, 4058316, 405-8316
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,25*
    € 49,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,02*
    € 47,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,72*
    € 43,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,88*
    € 34,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.