Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMUAA-5M USB-KABEL, 2.0, A-STECKER/A-STECKER, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058321
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMUAA-5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker 5...
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: CSMUAA Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CSMUAA-5M, 4058321, 405-8321
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,95*
    € 40,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,49*
    € 37,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,80*
    € 28,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,62*
    € 25,73
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,88*
    € 24,85
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.