Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMUAB-5M USB-KABEL, 2.0 A-STECKER/B-STECKER, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058323
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMUAB-5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb 2.0 usb kabel a/b grau 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CSMUAB-5M, 4058323, 405-8323
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,49*
    € 46,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,14*
    € 46,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,58*
    € 43,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,89*
    € 35,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,71*
    € 30,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 24,95*
    € 29,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,15*
    € 28,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,30*
    € 24,16
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.