Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMUAX-3M USB-KABEL, 2.0, A-STECKER/A-BUCHSE, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058326
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMUAX-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a grau 3,0m
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CSMUAX-3M, 4058326, 405-8326
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,31*
    € 32,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,62*
    € 28,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,56*
    € 25,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.