Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMUAZMB5-3M USB-KABEL 1.1 A-STECKER/MINI-B-STECK 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058328
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMUAZMB5-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel stecker a 3 meter
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 1.1, 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: LSZH Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Mini-B-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CSMUAZMB5-3M, 4058328, 405-8328
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,97*
    € 57,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,87*
    € 55,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,32*
    € 51,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,95*
    € 46,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,69*
    € 46,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,01*
    € 44,04
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,04*
    € 41,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,94*
    € 40,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,31*
    € 36,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.