Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM U2A00017-3M USB-KABEL, 2.0, A-STECKER/A-BUCHSE, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058347
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     U2A00017-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung usb 2.0 usb-a
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, U2A00017-3M, 4058347, 405-8347
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,35*
    € 45,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,75*
    € 44,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,31*
    € 38,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 30,92*
    € 36,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,21*
    € 34,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.