Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM U3A00007-105M USB-KABEL 3.0, A-STECKER/A-STECKER, 1.5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058351
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     U3A00007-105M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb anschlußkabel 1,5m a-a
Kabellänge - Imperial: 4.9 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1.5 m
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: HI-FLEX Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, U3A00007-105M, 4058351, 405-8351
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,80*
    € 40,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,48*
    € 39,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,33*
    € 37,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,95*
    € 30,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,79*
    € 24,74
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,49*
    € 20,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.