Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM UPMAA-30-03M USB-KABEL 3.0, A-STECKER/A-BUCHSE, 300MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058363
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     UPMAA-30-03M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a
usb verlängerung
Kabellänge - Imperial: 11.8 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 300 mm
  • USB-Version: USB 3.0
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: UPMAA-30 Series
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Buchse
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung 3 meter, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, UPMAA-30-03M, 4058363, 405-8363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,61*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,21*
    € 78,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 64,14*
    € 76,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 58,06*
    € 69,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,84*
    € 64,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,15*
    € 60,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,95*
    € 58,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 46,26*
    € 55,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,85*
    € 53,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,61*
    € 47,14
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.