Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM WJP1F5 IN-LINE ADAPTER, RJ45 JACK-JACK, CAT5E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4058473
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     WJP1F5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: RJ45
  • Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter rj-45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, L-COM, WJP1F5, 4058473, 405-8473
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,59*
    € 61,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,36*
    € 61,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,75*
    € 58,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 46,36*
    € 55,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,00*
    € 54,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 44,23*
    € 52,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,12*
    € 52,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,11*
    € 52,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,26*
    € 51,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-1546415-1
    ab € 59,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.