Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY 223307 WARNSCHILD, VORSICHT SPANNUNG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058571
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     223307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Reinraumprodukte
Material des Schilds: PET (Polyester)
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 43 mm
  • Außenbreite: 50 mm
  • Farbe des Schilds: Schwarz auf Gelb
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Schildtyp: Gefahrenschild
  • Schildbeschriftung: Electrical Danger
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherheit, Warnschilder, BRADY, 223307, 4058571, 405-8571
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 127,34*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,50936* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 159,44*
    € 189,73
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 158,81*
    € 188,98
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 151,80*
    € 180,64
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 144,12*
    € 171,50
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 127,34*
    € 151,53
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.