Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AISHI FDA3MK505G342GL5 FOLIENKONDENSATOR 5UF 1.1KV PCB-STIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4061931
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     FDA3MK505G342GL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 400 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 5 µF
  • Produktbreite: 18 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 9.5 ohm
  • Produktpalette: FDA Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 80 V/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 8.5 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1.1 kV
  • Produkthöhe: 33 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, AISHI, FDA3MK505G342GL5, 4061931, 406-1931
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,92*
    € 4,6648
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 170 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 850 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 1700 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.