Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AISHI FX230K103C132CL5 ENTSTÖRKONDENSATOR 0.01UF KLASSE X2 305V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4061935
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     FX230K103C132CL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
störschutzkondensator x2
entstörkondensator
Produktpalette: FX2 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 500 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, AISHI, FX230K103C132CL5, 4061935, 406-1935
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0465*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1943*
    € 0,23122
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1371*
    € 0,16315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1088*
    € 0,12947
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0819*
    € 0,09746
    pro Stück
    ab 1488 Stück
    € 0,0749*
    € 0,08913
    pro Stück
    ab 7440 Stück
    € 0,0645*
    € 0,07676
    pro Stück
    ab 14880 Stück
    € 0,061*
    € 0,07259
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0465*
    € 0,05534
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.