Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AISHI FX230K104E142EL5 ENTSTÖRKONDENSAT 0.1UF KLASSE X2 305VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4061938
Hersteller:
     AISHI
Herst.-Nr.:
     FX230K104E142EL5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
störschutzkondensator x2
entstörkondensator
Produktpalette: FX2 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 305 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, AISHI, FX230K104E142EL5, 4061938, 406-1938
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0784*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6265*
    € 0,74554
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2347*
    € 0,27929
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1839*
    € 0,21884
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1325*
    € 0,15768
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1173*
    € 0,13959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 1054 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0784*
    € 0,0933
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.