Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-136-812 FILTERED IEC MODULE, C20, 20A, QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062663
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-136-812
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Steckverbinder
Polarisationsfilter
Polfilter
lwl steckverbinder
Steckverbindertyp: IEC C20
  • Steckverbindermontage: Panelmontage, Einrastmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: EC12 Series
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Nennstrom: 20 A
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, SCHURTER, 3-136-812, 4062663, 406-2663
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 27,14*
    € 32,47*
    1
    Frei Haus
    ab € 25,73*
    € 32,49*
    20
    Frei Haus
    ab € 28,73*
    € 34,81*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 24,41*
    € 37,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,35*
    € 44,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,94*
    € 43,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,03*
    € 40,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,68*
    € 36,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,32*
    € 36,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,06*
    € 31,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,41*
    € 29,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.