Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Kabeletiketten
>
Artikel
DYMO 1734821 ETIKETTEN DRUCKER 5M X 24MM SCHW/WEISS
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 139
Artikel-Nr.:
139-4062898
Hersteller:
Dymo
Herst.-Nr.:
1734821
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Klebebandmaterial:
Vinyl
Bandbreite:
24 mm
Zur Verwendung mit:
Etikettendrucker Rhino 6000, 3M PL300 von Dymo
Produktpalette:
-
Länge des Bands:
5 m
Farbe des Beschriftungsbands:
Schwarz auf Weiß
Beschriftungsband:
Selbstlaminierend
SVHC:
No SVHC (27-Jun-2024)
RoHS konform: Ja
Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino 6000
... >
Bürobedarf, Computer- & Netzwerk-Produkte
>
Bürobedarf & Schreibwaren
>
Beschriftungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Dymo
,
DYMO ID1
,
DYMO IND
,
DYMO Schrumpfschlauch
,
Heißschrumpfschlauch Rhino
,
DYMO RH
,
DYMO Rhino
,
DYMO Rhino Pro
,
DYMO Rhinopro
,
Kabel-Markierfahnen
,
Kabeletiketten
,
Kabelfahnen
,
Kabelmarkeretiketten
,
Nylonband
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
beschriftungsband dymo schwarz auf weiß
,
beschriftungsband dymo
,
beschriftungsband dymo letratag
,
Bürobedarf
,
Computer
,
Netzwerk-Produkte
,
Schreibwaren
,
DYMO
,
1734821
,
4062898
,
406-2898
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2012
1 Tag
100
€ 4,79*
ab € 14,99*
€ 20,67*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 15,16*
€ 20,85*
Lager 339
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 15,39*
€ 21,24*
Lager 467
10 Tage
100
€ 5,87*
ab € 15,69*
€ 21,52*
Lager 139
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 44,62*
€ 58,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139
Versand:
Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DYMO 12mm RHINO Coloured vinyl Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0718600
ab € 12,49*
Ähnlich
DYMO 24mm Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Dymo
S0773840
ab € 16,52*
Ähnlich
DYMO IND Flexibles Nylon - 12mm x 3,5m BW
Dymo
18488
ab € 13,49*
Ähnlich
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18490
ab € 14,42*
Ähnlich
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18491
ab € 14,57*
Ähnlich
DYMO IND Flexibles Nylonband
Dymo
18489
ab € 14,47*
Ähnlich
DYMO IND HeißSchrumpfschlauch- 12mm x1,5m
Dymo
18055
ab € 22,57*
Ähnlich
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18486
ab € 12,24*
Ähnlich
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
622289
ab € 12,46*
Ähnlich
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
1805441
ab € 12,39*
Ähnlich
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18485
ab € 10,46*
Ähnlich
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18487
ab € 13,36*
Ähnlich
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18484
ab € 12,83*
Ähnlich
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
1805442
ab € 10,12*
Ähnlich
DYMO IND Permanente Polyester
Dymo
18483
ab € 12,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen