Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMTEC AMSR-7805Z DC/DC-WANDLER, 5V, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063423
Hersteller:
     Aimtec
Herst.-Nr.:
     AMSR-7805Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
IC Spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Produktpalette: AMSR-78Z Series
  • Anwendungen für das Netzteil: -
  • DC/DC-Wandlermontage: Durchsteckmontage
  • DC-Eingangsspannung, max.: 34 V
  • Ausgangsstrom, max.: 500 mA
  • Ausgangsleistung, max.: 2.5 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 6.5 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, ic spannungsregler, DC, DC-Wandler, Ersatz, Linearregler, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, AIMTEC, AMSR-7805Z, 4063423, 406-3423
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,61*
    € 8,17*
    Lager 139
    50
    € 14,99*
    ab € 9,63*
    € 19,63*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,63*
    € 23,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,98*
    € 14,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,96*
    € 14,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,63*
    € 11,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.