Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM POWER RSH3-2412S/H3 DC/DC-WANDLER, 12V, 0.25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063590
Hersteller:
     RECOM POWER
Herst.-Nr.:
     RSH3-2412S/H3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Produktpalette: RSH3 Series
  • DC/DC-Wandler: DIP für Oberflächenmontage
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 24 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: Geregelt
  • Höhe: 8.7 mm
  • Eingangsverhältnis: -
  • Breite: 17.2 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 18.9 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Isolationsspannung: 3 kV
  • DC-Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Ausgangsleistung, max.: 3 W
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 250 mA
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-Wandler, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Oberflächenmontage, Stromversorgung, RECOM POWER, RSH3-2412S/H3, 4063590, 406-3590
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,87*
    € 34,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,22*
    € 22,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,52*
    € 19,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,47*
    € 16,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.