Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1621 ERWEITERUNGSBOARD, ARM-MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064346
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Tiva C-Mikrocontroller-Entwicklungsboards
  • Prozessorfamilie: Tiva C
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: MCU-Karte TM4C123GH6PZL
  • Prozessorserie: Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: TM4C123GH6PZL
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1621, 4064346, 406-4346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,52*
    € 48,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,09*
    € 46,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,72*
    € 43,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,68*
    € 42,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,38*
    € 40,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,49*
    € 33,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.