Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-457 ERWEITERUNGSBOARD, AVR-MIKROCONTROLLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064385
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: BIGAVR6-Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: ATmega
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: MCU-Karte ATmega128
  • Prozessorserie: ATmega
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ATmega128
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-457, 4064385, 406-4385
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,41*
    € 62,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,20*
    € 60,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,65*
    € 57,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,12*
    € 53,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.