Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32344E4252A080 FOLIENKONDENSATOR, 115.5UF, BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067182
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32344E4252A080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: 85 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Reihenklemme
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -5%, +10%
  • Kapazität: 115.5 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: -
  • Spannung (AC): 480 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: B32344 Series
  • Kondensatormontage: Bolzenbefestigung, M12
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: DC-Link
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): -
  • Produkthöhe: 348 mm
  • Ausgang (kvar): 25kvar bei 50Hz, 30kvar bei 60Hz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, EPCOS, B32344E4252A080, 4067182, 406-7182
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 86,51*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,39*
    € 137,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,42*
    € 134,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 106,96*
    € 127,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,75*
    € 111,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 86,51*
    € 102,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.